SSDCN 12-4 Suporturi neutre cu blocare cu șuruburi pentru plăcuţe pătrate cu distanța de 7°.

Cod articol: 3600967
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600967
EAN / GTIN 7291075095135
Număr producător 3600967
L-Număr L23990 1220

Descriere

Descriere:

Suporturi neutre cu blocare cu șuruburi pentru plăcuţe pătrate cu distanța de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 4-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.38″
  • Lungimea capului (LH): 0.84″
  • Diametrul cercului interior (IC): 1/2″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SC 4
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 3/4″
  • Lățimea cozii (B): 3/4″