SSBCL 1616H-09 Clește cu unghi de atac de 75° și prindere cu șurub pentru plăcuțe pătrate cu unghi de atac de 7°.

Cod articol: 3600959
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600959
EAN / GTIN 7291075074246
Număr producător 3600959
L-Număr L23990 1288

Descriere

Descriere:

Clește cu unghi de atac de 75° și prindere cu șurub pentru plăcuțe pătrate cu unghi de atac de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 13 mm
  • Lungimea capului (LH): 15 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SC 09T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm