SRGCR 16-12 Unelte de blocare a șuruburilor care transportă Plăcuţe rotunde cu un unghi liber de 7°.

Cod articol: 3600955
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600955
EAN / GTIN 7291075095104
Număr producător 3600955
L-Număr L23990 1195

Descriere

Descriere:

Unelte de blocare a șuruburilor care transportă plăcuţe rotunde cu un unghi liber de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 1-1/4″
  • Lungimea capului (LH): 3/4″
  • Diametrul cercului interior (IC): 0.472″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RC 12
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1″
  • Lățimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături