SRGCL 2525M-12 Suporți de scule cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rotunde cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3600930
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600930
EAN / GTIN 7291075074147
Număr producător 3600930
L-Număr L23990 2014

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rotunde cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 18 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): RCMT 1204MO
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături