SDJCL 0808F-07 Clemă cu prindere cu șurub pentru plăcuțe de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3600874
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600874
EAN / GTIN 7291075066098
Număr producător 3600874
L-Număr L23990 1043

Descriere

Descriere:

Clemă cu prindere cu șurub pentru plăcuțe de 55° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10 mm
  • Lungimea capului (LH): 11.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DC 0702
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 8 mm
  • Lățimea cozii (B): 8 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături