SCLCL 08-3 Unelte de blocare a șuruburilor care transportă Plăcuţe diamantate de 80° cu un unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3600865
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600865
EAN / GTIN 7291075093421
Număr producător 3600865
L-Număr L23990 1095

Descriere

Descriere:

Unelte de blocare a șuruburilor care transportă plăcuţe diamantate de 80° cu un unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 3-1/2″
  • Lățimea funcţională (WF): 0.63″
  • Lungimea capului (LH): 0.56″
  • Diametrul cercului interior (IC): 3/8″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1/2″
  • Lățimea cozii (B): 1/2″