S20R SCLCR-09 Barele de alezat cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 5 mm

Cod articol: 3600854
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600854
EAN / GTIN 7291075064551
Număr producător 3600854
L-Număr L23990 409

Descriere

Descriere:

Barele de alezat cu prindere cu șurub pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 5 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 13 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -4 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 50 mm
  • Înălțimea cozii (H): 18 mm