S-S-SCLCL 10-3 Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care transportă Plăcuţe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Cod articol: 3600827
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600827
EAN / GTIN 7291075123371
Număr producător 3600827
L-Număr L23990 1030

Descriere

Descriere:

-3 Bare de alezat cu blocare cu șuruburi care transportă plăcuţe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° pentru un diametru minim al alezajului de 20 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5/8″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 0.44″
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.78″
  • Lungime totală (OAL): 8″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 1-1/4″
  • Înălțimea cozii (H): 0.575″