PTGNR 2525M-22 Suporți de scule cu unghi de atac de 91° pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe triunghiulare negative

Cod articol: 3600744
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600744
EAN / GTIN 7291075063103
Număr producător 3600744
L-Număr L23990 883

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu unghi de atac de 91° pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe triunghiulare negative

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMG 2204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm