PSDNN 2020K-12 Clemă cu unghi de atac de 45° și prindere cu pârghie pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe negative ISO-SNMG

Cod articol: 3600704
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600704
EAN / GTIN 7291075062939
Număr producător 3600704
L-Număr L23990 1777

Descriere

Descriere:

Clemă cu unghi de atac de 45° și prindere cu pârghie pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe negative ISO-SNMG

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10 mm
  • Lungimea capului (LH): 27 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1204/SNGA 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -7 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm