PSBNR 2525M-12 Suport de prindere cu unghi de avans de 75° pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe ISO negative, pătrate.

Cod articol: 3600703
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600703
EAN / GTIN 7291075254563
Număr producător 3600703
L-Număr L23990 1778

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu unghi de avans de 75° pentru strunjire exterioară pentru plăcuțe ISO negative, pătrate.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Lungimea capului (LH): 26.8 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm