MVVNN 2525M-16 Clește cu gheară de prindere pentru plăcuţe negative, rombice de 35° pentru plăcuţe negative, rombice

Cod articol: 3600678
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600678
EAN / GTIN 7291075061871
Număr producător 3600678
L-Număr L23990 1763

Descriere

Descriere:

Clește cu gheară de prindere pentru plăcuţe negative, rombice de 35° pentru plăcuţe negative, rombice

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 48 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VNMG 1604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -4.5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -14 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm