S32T MTLCL-16W Bare de alezat Wedge Lock pentru plăcuțe pozitive, triunghiulare, cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3600605
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600605
EAN / GTIN 7291075064025
Număr producător 3600605
L-Număr L23990 336

Descriere

Descriere:

Bare de alezat Wedge Lock pentru plăcuțe pozitive, triunghiulare, cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TCMT 16T304-F3P
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 39 mm
  • Lungime totală (OAL): 300 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Lungime redusă a diametrului corpului (LDRED): 45 mm
  • Înălțimea cozii (H): 29 mm