MTJNL 1616H-16W-M Suporți de scule cu unghi de atac de 93° și prindere cu clemă în formă de pană pentru plăcuțe negative, triunghiulare

Cod articol: 3600585
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600585
EAN / GTIN 7291075061727
Număr producător 3600585
L-Număr L23990 2

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu unghi de atac de 93° și prindere cu clemă în formă de pană pentru plăcuțe negative, triunghiulare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Lungimea capului (LH): 32 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMG 1604
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm