MTENN 3232P-22W Suporți de scule cu blocare neutră în formă de pană, cu cleme de fixare în formă de pană pentru plăcuţe negative, triunghiulare

Cod articol: 3600470
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600470
EAN / GTIN 7291075061697
Număr producător 3600470
L-Număr L23990 1732

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu blocare neutră în formă de pană, cu cleme de fixare în formă de pană pentru plăcuţe negative, triunghiulare

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TNMG 2204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm