CTFPR 2020K-16 Suport de scule Clamp Lock cu unghi de degajare de 11° pentru plăcuțe de îndreptare pentru plăcuțe frontale

Cod articol: 3600205
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600205
EAN / GTIN 7291075042733
Număr producător 3600205
L-Număr L23990 759

Descriere

Descriere:

Suport de scule Clamp Lock cu unghi de degajare de 11° pentru plăcuțe de îndreptare pentru plăcuțe frontale

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 125 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25 mm
  • Lungimea capului (LH): 22 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMR/TPGN 1603
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm