S-CTFPR 12-3 Bare de alezat cu blocare cu clemă pentru plăcuțe triunghiulare cu un joc de 11°.

Cod articol: 3600181
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600181
EAN / GTIN 7291075093063
Număr producător 3600181
L-Număr L23990 967

Descriere

Descriere:

Bare de alezat cu blocare cu clemă pentru plăcuțe triunghiulare cu un joc de 11°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lățimea funcţională (WF): 0.52″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMR 321
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 0.945″
  • Lungime totală (OAL): 10″
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 4 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 0.669″