CTFPL 1616H-11 Suport de scule Clamp Lock cu unghi de degajare de 11° pentru plăcuțe de îndreptare pentru plăcuțe frontale

Cod articol: 3600173
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3600173
EAN / GTIN 7291075042719
Număr producător 3600173
L-Număr L23990 754

Descriere

Descriere:

Suport de scule Clamp Lock cu unghi de degajare de 11° pentru plăcuțe de îndreptare pentru plăcuțe frontale

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Lungimea capului (LH): 16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TPMR/TPGN 1103
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm