{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Clasă de protecţie IP | IP 67 | |
⌀ cozii | 16 mm | |
Lungimea cozii | 40 mm | |
Precizie de citire | 0,01 mm | |
Precizie de măsurare | 0,01 mm | |
Deplasare axială pe fiecare dintre axele x, y, z | 7 mm | |
Tijă palpatoare cu lungime liberă | 40 mm | |
Lungimea totală (carcasă şi element de palpare) | 134 mm | |
⌀ afişajului | 50 mm | |
Element de palpare de schimb | 359505 4 | |
Lentilă de schimb | 359510 | |
Tip produs | Palpator |
Cod articol | 359550 | |
EAN / GTIN | 2050001659224 | |
Număr producător | 106000-2MM |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Palpator 3D analogic cu element de palpare (⌀ 4 mm)
La cerere
În stoc
182 livrabil imediat
393,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat
360,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ afişajului | 50 | 50 |
Lentilă de schimb | 359510 | 359510 |
Element de palpare de schimb | 359505 4 | 359505 4 |
Tijă palpatoare cu lungime liberă | 40 | 40 |
⌀ cozii | 16 | 16 |
Deplasare axială pe fiecare dintre axele x, y, z | 7 | 7 |
Tip produs | Palpator | Palpator |