Palpator 3D analogic cu element de palpare (⌀ 4 mm)

Cod articol: 359520
La cerere
În stoc
407 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 67

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Clasă de protecţie IP IP 67
    ⌀ cozii 16 mm
    Lungimea cozii 40 mm
    Precizie de citire 0,01 mm
    Precizie de măsurare 0,01 mm
    Deplasare axială pe fiecare dintre axele x, y, z 7 mm
    Tijă palpatoare cu lungime liberă 40 mm
    Lungimea totală (carcasă şi element de palpare) 134 mm
    ⌀ afişajului 50 mm
    Element de palpare de schimb 359505 4
    Lentilă de schimb 359510
    Tip produs Palpator

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 359520
    EAN / GTIN 4045197223302
    Număr producător 359520

    Descriere

    Execuţie:

    • Scală liniară.
    • Recomandat pentru măsurare.
    • Funcţionare precisă.
    • Structura compactă face posibilă evitarea coliziunii la palpare.
    • Etanş la praf şi la apă = IP 67.
    • Ajustare simplă şi exactă a concentricităţii.
    • O scală pentru palpare axială şi radială.

    Funcţionare:

    IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

    Aplicaţie:

    Aparat precis de măsurare pentru maşini de frezare şi de electroeroziune. Pentru stabilirea punctelor zero ale pieselor, măsurarea lungimilor, a centrelor de găurire şi a muchiilor de referinţă.

    Livrare:

    Inclusiv element de palpare Cod 359505 Ref. 4.

    Accesorii opţionale:

    Element de palpare Cod 359505 Ref. 6.

    Notă:

    Palpator 3D digital Cod 359500.
    Elemente de palpare compatibile Cod 359505 și geam de schimb Cod 359510.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături