Portsculă cu prindere pe con Forma AD 16 mm

Cod articol: 300410 16
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN 6359
  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere D1 16 mm
    Suport SK 40 ultrascurt
    Standard DIN 6359
    Normă pentru suport ISO 7388-1
    Forma AD
    Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
    Concentricitate ≤ 3 µm
    Lungime activă dimensiune A 35 mm
    ⌀ exterior D 48 mm
    Tip produs Portsculă cu prindere pe con SK

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 300410 16
    EAN / GTIN 4045197284341
    Număr producător 300410 16

    Descriere

    Execuţie:

    Şurub de fixare în flanşa de prindere.

    Aplicaţie:

    Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B şi DIN 6535 HB.

    Standard:

    Similar DIN 69871.

    Accesorii opţionale:

    Şurub de tragere (PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru şurub de tragere Cod 308820; 308830, şurub de schimb Cod 309901.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături