Scară cu o singură treaptă GRP/aluminiu fără bară transversală 6 trepte

Cod articol: 35006
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Scară rezemată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 35006
EAN / GTIN 4031405350069
Număr producător 035006
L-Număr L90110 812

Descriere

Descriere:

  • Scara de trepte din GRP/aluminiu
  • Piese de schimb din profile din plastic ranforsat cu fibră de sticlă (rezistență la îmbătrânire de cel puțin 10 ani)
  • Bare pătrate canelate cu două fețe 30 x 30 mm din aluminiu
  • conexiune de 4 ori cu bară/bară sertizată
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Lățime cablu: 420 mm (fără traversă)
  • Sarcină maximă: 150 kg
  • Potrivit pentru lucrul în apropierea sau pe piesele sub tensiune
  • Testat la 1.000 volți conform din EN 61478:2002 secțiunea 6.5.1 și A1:2004 categoria 1 (conform standardului european din EN 131-7)
  • Pantofi tip scară Nivello® cu tehnologie patentată de înclinare pe 2 axe
  • Observație: Scările de peste 3,0 m pot fi utilizate fără traversă numai dacă sunt utilizate exclusiv în scopul propus (de exemplu, instalate permanent, agățate, fixate cu o centură)
  • Observație: Produsele cu conținut GRP sunt excluse de la schimb din cauza sensibilității lor; se aplică garanția legală (rezistența la îmbătrânire 10 ani)

Caracteristică:

  • Înălțime de lucru: 3000 mm
  • Lățime exterioară: 420 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungime conductor: 1910 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: GRP/alu
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Complet asamblate
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 6 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni
  • Permis ca rută (TRBS 2121 partea 2): Da

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături