Pantof interior nivello® 58x25 mm Anul de fabricație din 2019

Cod articol: 19205
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Picior scară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 19205
EAN / GTIN 4031405192058
Număr producător 019205
L-Număr L90110 564

Descriere

Descriere:

  • Pentru produsele fabricate din aluminiu începând cu anul 2019
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 32 mm
  • Înălţime: 73 mm
  • Lățime coloană: 25 mm
  • Înălțimea coloanei: 58 mm
  • Lungime: 70 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Plastic
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă