Bara de creastă

Cod articol: 11179
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Accesorii pentru scări

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 11179
    EAN / GTIN 4031405111790
    Număr producător 011179
    L-Număr L90110 930

    Descriere

    Descriere:

    • Pentru scări de aterizare cu trepte de 30 x 30 mm
    • Pentru reparații rapide la acoperiș și șemineu
    • Suportul de creastă este montat pe treptele scărilor de aterizare. Cu rolele, scara poate fi ușor rostogolită pe creastă, întoarsă și fixată în siguranță
    • Fabricat din aluminiu

    Caracteristică:

    • Lăţime: 460 mm
    • Lungime: 805 mm
    • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
    • Material: Aluminiu
    • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
    • Diametru rolă: 125 mm
    • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
    • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm