HM90 ADKT 150520PDR IC5600 Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru uz general

Cod articol: 3427975
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI2000
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3427975
EAN / GTIN 7291075446357
Număr producător 3427975
L-Număr L23910 501

Descriere

Descriere:

Plăcuţe cu 2 muchii de tăiere elicoidale pentru uz general

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Lungimea efectivă a muchiei de aşchiere (LE): 14.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 12 mm
  • Figura 2
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.6 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.9 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 9.65 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.15 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELI2000" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături