DGR 1001J-8D-D22 IC1030 Plăcuțe cu două fețe pentru despicarea materialelor moi, tuburi de despicat, diametre mici și piese cu pereți subțiri

Cod articol: 3425879
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3425879
EAN / GTIN 7291075483529
Număr producător 3425879
L-Număr L23940 2091

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu două fețe pentru debitarea materialelor moi, tuburi de despicat, diametre mici și piese cu pereți subțiri

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.1 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 1 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 13.5 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.06 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.02 mm/rev
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 22 mm