DGTR 12B-1.0-D22SH Scule cu cap scurt pentru despicarea și canelarea de piese de debitare și canelare pentru CNC și automate elvețiene

Cod articol: 3419171
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3419171
EAN / GTIN 7291075483598
Număr producător 3419171
L-Număr L23920 1484

Descriere

Descriere:

Scule cu cap scurt pentru debitarea și canelarea de piese de debitare și canelare pentru CNC și automate elvețiene

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea capului (LH): 19 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 15.7 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 22 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.