NQCH12R-DGTL-1D22SH-JHP Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțe de tăiere DO-GRIP cu două fețe, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3427088
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3427088
    EAN / GTIN 7291075486957
    Număr producător 3427088
    L-Număr L23920 3012

    Descriere

    Descriere:

    • Suport de scule de despicat
    • Lățime de tăiere max. (CWX): 1 mm
    • Lățime de tăiere min. (CWN): 1 mm
    • Înălțime totală (OAH): 16,2 mm
    • Lungime totală (OAL): 28,8 mm

    Caracteristică:

    • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
    • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 1 mm
    • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 1 mm
    • Lungimea capului (LH): 20 mm
    • Înălţimea totala (OAH): 16.2 mm
    • Lungime totala (OAL): 28.8 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 22 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături