HCT D200-QF IC908 Plăcuţe în formă de butoi conic cu 2 muchii de tăiere

Cod articol: 3420899
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie BALLPLUS
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3420899
EAN / GTIN 7291075460278
Număr producător 3420899
L-Număr L23970 476

Descriere

Descriere:

Plăcuţe în formă de butoi conic cu 2 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10.5 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "BALLPLUS" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături