HM390 TDCR 150502PDFR-P IC28 Plăcuțe Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale pentru umeri de precizie la 90°.

Cod articol: 3420015
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-3 zile lucrătoare
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3420015
EAN / GTIN 7291075460353
Număr producător 3420015
L-Număr L23910 949

Descriere

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 13 mm, diameter indercirkel (IC) 11,4 mm, skærepladelængde (INSL) 16,8 mm, skærepladetykkelse (S) 6 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 0,2 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 13 mm
  • Diameter InCircle (IC) 11,4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 16,8 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,08 mm/tand
  • Antal skærekanter 3
  • Vinduesviskerens kantlængde (BS) 2,4 mm