CNMG 190624-R3P CNMG 190624-R3P IC5010 Plăcuțe rombice negative cu două fețe de 80° cu două fețe, cu un dispozitiv special de formare a așchiilor pentru prelucrare brută

Cod articol: 3419962
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3419962
EAN / GTIN 7291075485981
Număr producător 3419962
L-Număr L23950 3475

Descriere

Descriere:

  • WSP - strunjire / canelare
  • Formator de așchii NR
  • Raza colțului (RE): 2,4 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 19,3 mm
  • Diametrul cercului (IC): 19,05 mm
  • Grosimea plăcuței de tăiere (S): 6,35 mm

Caracteristică:

  • Tip de spargator de aşchii NR
  • Raza la colt (RE): 2.4 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Diametrul gaurii de prindere (D1): 7.94 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Grosimea placutei (S): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 1.2 mm/rev
  • Adâncime de taiere minimă 4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min):): 0.4 mm/rev