SNMG 190612-R3P IC5010 Plăcuțe pătrate cu două fețe cu formator de așchii pentru prelucrare brută

Cod articol: 3419945
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3419945
EAN / GTIN 7291075487022
Număr producător 3419945
L-Număr L23950 3473

Descriere

Descriere:

  • WSP - strunjire / canelare
  • Rază de colț (RE): 1,2 mm
  • Lungime muchie de tăiere (L): 19,05 mm
  • Diametru cerc (IC): 19,05 mm
  • Grosime plăcuță de tăiere (S): 6,35 mm

Caracteristică:

  • Raza la colt (RE): 1.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 8 mm
  • Diametrul gaurii de prindere (D1): 7.94 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Grosimea placutei (S): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.7 mm/rev
  • Adâncime de taiere minimă 3 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min):): 0.4 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături