CNMG 160608-R3P IC5010 Plăcuțe rombice cu două fețe de 80° cu romb cu Chipformer pentru prelucrare brută

Cod articol: 3419935
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3419935
EAN / GTIN 7291075484786
Număr producător 3419935
L-Număr L23950 3131

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice cu două fețe de 80° cu romb cu Chipformer pentru prelucrare brută

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 16.12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 6 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 6.35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.5 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 1.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.25 mm/rev