{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 10/12 | |
Gama de prindere | 0 mm - 10 mm | |
⌀ exterior | 40,2 mm | |
Lungime mandrină închisă | 75,7 mm | |
Conul mandrinei | B 12 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 12,065 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341455 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069005 | |
Număr producător | 305188 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrine cu autostrângere Supra cu SKS 10/12
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
96,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
64 livrabil imediat
86,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat
89,82 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 40,2 | 40 | 34,3 |
Conul mandrinei | B 12 | B 12 | B 12 |
Lungime mandrină închisă | 75,7 | 86 | 79,4 |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Gama de prindere | 0 ;10 | 0 ;10 | 0 ;10 |
Tip | 10/12 | ||
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |