{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 13/12 | |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 90 mm | |
Conul mandrinei | B 12 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 12,065 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341455 13/12 | |
EAN / GTIN | 4019208069067 | |
Număr producător | 305221 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrine cu autostrângere Supra cu SKS 13/12
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat
73,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat
77,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 42,5 | 47 | 42,5 |
Conul mandrinei | B 12 | B 12 | B 12 |
Lungime mandrină închisă | 90 | 103 | 97 |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Gama de prindere | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tip | 13/12 | ||
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |