{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 13/16 | |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 42,8 mm | |
Lungime mandrină închisă | 89,3 mm | |
Conul mandrinei | B 16 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341455 13/16 | |
EAN / GTIN | 4019208069036 | |
Număr producător | 305203 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Mandrine cu autostrângere Supra cu SKS 13/16
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
105,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
207 livrabil imediat
93,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
323 livrabil imediat
96,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ exterior | 42,8 | 47 | 42,5 |
Conul mandrinei | B 16 | B 16 | B 16 |
Lungime mandrină închisă | 89,3 | 103 | 101,6 |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
Gama de prindere | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tip | 13/16 | ||
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |