GIPA 8.00-4.00 IC1520 Plăcuțe de tăiere de precizie cu două fețe, lustruite, pentru prelucrarea aluminiului.

Cod articol: 3414011
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3414011
EAN / GTIN 7291075483956
Număr producător 3414011
L-Număr L23940 2303

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţe de tăiere pentru canelare/întoarcere
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 25 mm
  • Lățime de tăiere (CW): 8 mm

Caracteristică:

  • Unghiul de degajare Maxim (AN): 7 Degrees
  • Raza la colt (RE): 4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Lăţimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea placutei (INSL): 30 mm