GHDKL 32-8 Suporți de scule pentru prelucrare internă și externă pentru strunjirea profilată a roților din aluminiu

Cod articol: 2800709
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2800709
EAN / GTIN 7291075056198
Număr producător 2800709
L-Număr L23920 2335

Descriere

Descriere:

Suporți de scule pentru prelucrare internă și externă pentru strunjirea profilată a roților din aluminiu

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 19 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
  • Lungimea capului (LH): 44 mm
  • Lungime totală (OAL): 170 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături