GHIUL 40C-15A-8 Baghete de găurit pentru despicare și strunjire. Pentru roți din aluminiu

Cod articol: 2891630
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2891630
EAN / GTIN 7291075107777
Număr producător 2891630
L-Număr L23920 1251

Descriere

Descriere:

Baghete de găurit pentru debitare și strunjire. Pentru roți din aluminiu

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 21 mm
  • Lungimea capului (LH): 83 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 160 mm
  • Lungime totală (OAL): 320 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate