{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 65/10 | |
Gama de prindere | 0,5 mm - 6,5 mm | |
⌀ exterior | 34 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 61,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 68 mm | |
Conul mandrinei | B 10 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 10,094 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341010 65/10 | |
EAN / GTIN | 4019208198071 | |
Număr producător | 871003 | |
Producător | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |