{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 130 | |
Gama de prindere | 1 mm - 13 mm | |
⌀ exterior | 50 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 90,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 103 mm | |
Conul mandrinei | B 16 | |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 mm | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341010 130 | |
EAN / GTIN | 4019208009421 | |
Număr producător | 871012 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrină performantă cu autostrângere Spiro 130
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
206,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
177,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat
160,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Conul mandrinei | B 16 | B 16 | B 16 |
Lungimea mandrină deschisă | 90,5 | 91 | 90,5 |
Lungime mandrină închisă | 103 | 103 | 103 |
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei | 15,733 | 15,733 | 15,733 |
Gama de prindere | 1 ;13 | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tip | 130 | 130 | 130 |
Tip produs | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie | Mandrină fără cheie |