Mandrină performantă cu autostrângere Spiro 65/12

Cod articol: 341010 65/12
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 65/12
Gama de prindere 0,5 mm - 6,5 mm
⌀ exterior 34 mm
Lungimea mandrină deschisă 61,5 mm
Lungime mandrină închisă 68 mm
Conul mandrinei B 12
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei 12,056 mm
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 341010 65/12
EAN / GTIN 4019208195124
Număr producător 871004

Descriere

Execuţie:

Mandrină ultraperformantă cu trei bacuri, cu execuţie de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forţă mare de strângere. Se desface manual foarte uşor. Bacurile sunt călite şi se pot înlocui.

Aplicaţie:

Pe maşinile de găurit manuale precum şi pe maşinile de găurit cu coloană, maşinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300342850 sau direct pe arborele maşinii.

Standard:

DIN 238

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături