Freze de 90° HM90 EAL D32-3-M16-15-JHP cu adaptor filetat FLEXFIT care transportă Plăcuțe pentru prelucrarea aluminiului HM90 AXCR 1505.

Cod articol: 3400302
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3400302
EAN / GTIN 7291075483475
Număr producător 3400302
L-Număr L23980 3165

Descriere

Descriere:

  • Freză cu WSP
  • Diametru de prindere, partea mașinii (DCONMS): 30,5 mm
  • Diametru (DC/DCX): 32 mm
  • Nr. corpuri de tăiere (CICT): 3
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 14 mm
  • Lungime totală (OAL): 66,9 mm
  • Lungime de ieșire (LU): 34,5 mm

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 30.5 mm
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Diametrul de aşchiere (DC): 32 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Numarul de placute aschietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Dimensiunea surubelnitei pentru suruburile de strângere (DRVS): 25 mm
  • Lungime funcţională (LF): 41.9 mm
  • Codificare standard a placutei (MIID): HM90 AXCR 150504R
  • Lungime totala (OAL): 66.9 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 13 Degrees
  • Lungime utila (LU): 34.5 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături