HM390 ETP D08-01-C08-05-C Freze mici de 90° pentru HM390 TPKT 0502 Plăcuţe cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Cod articol: 3398697
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELI3MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3398697
EAN / GTIN 7291075452266
Număr producător 3398697
L-Număr L23980 2317

Descriere

Descriere:

Freze mici de 90° pentru HM390 TPKT 0502 Plăcuţe cu 3 muchii de tăiere elicoidale

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 12 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime funcţională (LF): 60 mm
  • Lungimea capului (LH): 14.9 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HM390 TPKT 0502PDR
  • Lungime totală (OAL): 60 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade