NQCH16-SDJNL-07S-JHP Capete indexabile modulare JETCUT cu prindere cu șurub pentru plăcuțe MINI P TURN cu două fețe, cu unghi de 55°, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3397246
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie miniPturn
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397246
EAN / GTIN 7291075479973
Număr producător 3397246
L-Număr L23990 1907

Descriere

Descriere:

Capete indexabile modulare JETCUT cu prindere cu șurub pentru plăcuțe MINI P TURN cu două fețe, cu unghi de 55°, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 16.15 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DNGP 0703
  • Lungime totală (OAL): 28.8 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 10 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "miniPturn" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături