NQCH12-SWLNR-04S-JHP Capete indexabile modulare JETCUT cu prindere cu șurub pentru plăcuțe Trigon pozitive, cu două fețe, pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant.

Cod articol: 3397183
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie miniPturn
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397183
EAN / GTIN 7291075479904
Număr producător 3397183
L-Număr L23990 390

Descriere

Descriere:

Capete indexabile modulare JETCUT cu prindere cu șurub pentru plăcuțe Trigon pozitive, cu două fețe, pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 12.15 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WNGP 0403
  • Lungime totală (OAL): 28.8 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 11 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 1 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "miniPturn" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături