NQCH16-SDACL-11S-JHP Capete indexabile modulare JETCUT cu fixare cu șurub pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3397238
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397238
EAN / GTIN 7291075479850
Număr producător 3397238
L-Număr L23990 1877

Descriere

Descriere:

Capete indexabile modulare JETCUT cu fixare cu șurub pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 16.15 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DC 11T3
  • Lungime totală (OAL): 28.8 mm