NQCH12-PCHLS-17-JHP Capete indexabile JETCUT modulare JETCUT cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțele PENTA 17 pentru canelare, despicare și încastrare pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3397231
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397231
EAN / GTIN 7291075480054
Număr producător 3397231
L-Număr L23920 2581

Descriere

Descriere:

Capete indexabile JETCUT modulare JETCUT cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțele PENTA 17 pentru canelare, debitare și încastrare pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.25 mm
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 6 mm
  • Lungimea capului (LH): 17 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 24.4 mm
  • Lungime totală (OAL): 29.8 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături