NQCH12-PCLXR-09XS-JHP Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu pârghie pentru plăcuțele LOGIQ 4 TURN cu două fețe, rombice de 80°, pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant.

Cod articol: 3397177
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ4TURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397177
EAN / GTIN 7291075479980
Număr producător 3397177
L-Număr L23990 1810

Descriere

Descriere:

Capete indexabile JETCUT modulare cu prindere cu pârghie pentru plăcuțele LOGIQ 4 TURN cu două fețe, rombice de 80°, pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea funcţională (WF): 12.15 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CXMG 0904
  • Lungime totală (OAL): 28.8 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 6 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ4TURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături