NQCH12-SDACL-11S-JHP Capete indexabile modulare JETCUT cu fixare cu șurub pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3397172
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397172
EAN / GTIN 7291075479836
Număr producător 3397172
L-Număr L23990 1640

Descriere

Descriere:

Capete indexabile modulare JETCUT cu fixare cu șurub pentru plăcuțe rombice de 55° cu unghi de degajare de 7°, pentru utilizare pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea funcţională (WF): 12.15 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DC 11T3
  • Lungime totală (OAL): 28.8 mm